SKF

SKF Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch ConCentra Befestigung FY 45 LF

  • ERIKS:11617639
  • Hersteller:FY 45 LF
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 100.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 108.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FY..LF
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
ConCentra Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
45 mm
Länge
137 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
105 mm
Lager
YSP 209 SB-2F
Gehäuse
FY 509 M
Dynamische Belastung
33200 N
Statische Belastung
21600 N
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026