SKF

SKF Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung UCFL 204/H

  • ERIKS:13471202
  • Hersteller:UCFL 204/H
Image 1
ÜberblickDiese ovalflanschige Kugellagereinheit verfügt über einen verlängerten Innenring und eine Stellschraubensicherung für eine sichere Wellenbefestigung. Das Gehäuse aus Gusseisen ist für die Verschraubung an Maschinenrahmen oder Wänden ausgelegt und bietet eine robuste Unterstützung. Die Einheit entspricht den JIS-Normen, gleicht moderate Fluchtungsfehler aus und eignet sich für Anwendungen mit gleich- oder wechselnder Drehrichtung. Das Lager ist für den Betrieb bei hohen Temperaturen und Drehzahlen ausgelegt und trägt relativ hohe Lasten. Funktionen
  • Gehäuse aus Gusseisen bieten Haltbarkeit in rauen Industrieumgebungen und verringern vorzeitige Ausfälle
  • Madenschraubensicherung gewährleistet einen sicheren Wellenhalt und minimiert Betriebsunterbrechungen
  • Ermöglicht den Ausgleich moderater Fehlausrichtungen und berücksichtigt Installationsungenauigkeiten
  • Kontaktdichtung mit Schleuderscheibe bietet Schutz vor Verunreinigungen und verlängert die Lebensdauer
  • Nachschmieröffnung vereinfacht Wartungsabläufe und erhöht die Betriebszeit
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Förderanlagen in der Materialhandhabung
  • Ideal für landwirtschaftliche Geräte, die eine robuste Wellenlagerung benötigen
  • Kompatibel mit lebensmittelverarbeitenden Anlagen, die mit hohen Geschwindigkeiten arbeiten
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
UCFL
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Unbeschichtet
Bolzen größe
10 MMT
Wellendurchmesser
20 mm
Länge
60 mm
Höhe
113 mm
Breite
33.3 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
90 mm
Lager
Einlegelager mit verlängertem Innenring und Setzschrauben-Sicherung
Gehäuse
Flanschblock
Dynamische Belastung
12700 N
Statische Belastung
6550 N
Ersatzteile & Zubehör

CHF 3.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026