Eriks
SKF

SKF Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung FYTBK 20 TF

  • ERIKS:23765123
  • Hersteller:FYTBK 20 TF
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-Flanschlagereinheit, Y-TECH-Gehäuse, ovaler Flansch, Gewindestiftbefestigung
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FYTBK..TR/TF
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
20 mm
Länge
60.5 mm
Höhe
112 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
90 mm
Lager
YAR 204-2F
Gehäuse
FYTBK 504
Dynamische Belastung
12700 N
Statische Belastung
6550 N
Ersatzteile & Zubehör

CHF 3.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026