Eriks
SKF

SKF Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung FYTB 45 TF

  • ERIKS:23765107
  • Hersteller:FYTB 45 TF
Image 1
Y-Flanschlagereinheit, Gussgehäuse, ovaler Flansch, Gewindestiftbefestigung
Zur Liste hinzufügen

CHF 81.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 87.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FYTB
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
45 mm
Länge
111 mm
Höhe
178.5 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
148.5 mm
Lager
YAR 209-2F
Gehäuse
FYTB 509 M
Dynamische Belastung
33200 N
Statische Belastung
21600 N
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026