CHF 38.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | FYTB |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Länge | 60.5 mm |
Höhe | 112 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 90 mm |
Lager | YAR 204-2RF |
Gehäuse | FYTB 504 M |
Dynamische Belastung | 12700 N |
Statische Belastung | 6550 N |
CHF 3.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026