Eriks
SKF

SKF Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung FYTB 20 TF

  • ERIKS:23765083
  • Hersteller:FYTB 20 TF
Image 1
Y-Flanschlagereinheit, Gussgehäuse, ovaler Flansch, Gewindestiftbefestigung
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FYTB
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
20 mm
Länge
60.5 mm
Höhe
112 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
90 mm
Lager
YAR 204-2F
Gehäuse
FYTB 504 M
Dynamische Belastung
12700 N
Statische Belastung
6550 N
Alternativen

CHF 43.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.36inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Ersatzteile & Zubehör

CHF 3.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026