CHF 37.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | FYTB |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 15 mm |
Länge | 57 mm |
Höhe | 98.5 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 76.5 mm |
Lager | YAR 203/15-2F |
Gehäuse | FYTB 503 M |
Dynamische Belastung | 9560 N |
Statische Belastung | 4750 N |