Eriks
SKF

SKF Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung FYTB 1.1/2 TF

  • ERIKS:23765074
  • Hersteller:FYTB 1.1/2 TF
Image 1
Y-Flanschlagereinheit, Gussgehäuse, ovaler Flansch, Gewindestiftbefestigung
Zur Liste hinzufügen

CHF 68.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FYTB
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
1.1/2 in
Länge
102 mm
Höhe
171.5 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
143.5 mm
Lager
YAR 208-108-2F
Gehäuse
FYTB 508 M
Dynamische Belastung
30700 N
Statische Belastung
19000 N