Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | F2BSS |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Material Lager | Edelstahl |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Länge | 101.6 mm |
Höhe | 171.5 mm |
Breite | 53.2 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 143.7 mm |
Lager | YAR 208-2LPW/SS |
Gehäuse | F2BSS 508-Y |
Dynamische Belastung | 24700 N |
Statische Belastung | 19000 N |