CHF 575.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 622.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | F2BSS |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Material Lager | Edelstahl |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Länge | 92.1 mm |
Höhe | 155.6 mm |
Breite | 46 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 130.2 mm |
Lager | YAR 207-2LPW/SS |
Gehäuse | F2BSS 507-Y |
Dynamische Belastung | 21600 N |
Statische Belastung | 15300 N |