Eriks
SKF

SKF Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung F2BSS 30M-YTPSS

  • ERIKS:14952458
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 468.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 506.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
F2BSS
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Lager
Edelstahl
Wellendurchmesser
30 mm
Länge
79.4 mm
Höhe
141.3 mm
Breite
42 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
116.7 mm
Lager
YAR 206-2LPW/SS
Gehäuse
F2BSS 506-Y
Dynamische Belastung
16300 N
Statische Belastung
11200 N