Eriks
SKF

SKF Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung F2BSS 25M-YTPSS

  • ERIKS:14906079
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 384.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 415.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
F2BSS
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Lager
Edelstahl
Wellendurchmesser
25 mm
Länge
69.9 mm
Höhe
123.8 mm
Breite
36.5 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
98.8 mm
Lager
YAR 205-2LPW/SS
Gehäuse
F2BSS 505-Y
Dynamische Belastung
11900 N
Statische Belastung
7800 N