Eriks
SKF

SKF Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung F2BSS 20M-YTPSS

  • ERIKS:13501311
  • Hersteller:F2BSS 20M-YTPSS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
F2BSS
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Lager
Edelstahl
Wellendurchmesser
20 mm
Länge
60.4 mm
Höhe
111.9 mm
Breite
32.6 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
89.7 mm
Lager
YAR 204-2LPW/SS
Gehäuse
F2BSS 504-Y
Dynamische Belastung
10800 N
Statische Belastung
6550 N