Eriks
SKF

SKF Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Exzenterring-Befestigung FYTB 17 FM

  • ERIKS:23765080
  • Hersteller:FYTB 17 FM
Image 1
Y-Flanschlagereinheit, Gussgehäuse, ovaler Flansch, Exzenterring
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FYTB
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
17 mm
Länge
57 mm
Höhe
98.5 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
76.5 mm
Lager
YET 203
Gehäuse
FYTB 503 M
Dynamische Belastung
9560 N
Statische Belastung
4750 N