Eriks
SKF

SKF Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Exzenterring-Befestigung FYTB 15 FM

  • ERIKS:23765078
  • Hersteller:FYTB 15 FM
Image 1
Y-Flanschlagereinheit, Gussgehäuse, ovaler Flansch, Exzenterring
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FYTB
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
15 mm
Länge
57 mm
Höhe
98.5 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
76.5 mm
Lager
YET 203/15
Gehäuse
FYTB 503 M
Dynamische Belastung
9560 N
Statische Belastung
4750 N
Alternativen

CHF 43.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026