Eriks
SKF

SKF Flanschlager-Gehäuseeinheit oval ConCentra Befestigung FYTB 45 LF

  • ERIKS:12121598
  • Hersteller:FYTB 45 LF
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 102.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 111.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FYTB..LF
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
ConCentra Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
45 mm
Länge
111 mm
Höhe
178.5 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
148.5 mm
Lager
YSP 209 SB-2F
Gehäuse
FYTB 509 M
Dynamische Belastung
33200 N
Statische Belastung
21600 N
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026