CHF 262.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 283.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | F3BBC |
Gehäusetyp | Flanschlager 1-seitiger Flansch |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 3-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Material Lager | Edelstahl |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Länge | 98 mm |
Höhe | 157 mm |
Breite | 38.2 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 50 mm |
Lager | YAR 208-2LPW/SS |
Gehäuse | F3BBC 508 |
Dynamische Belastung | 24700 N |
Statische Belastung | 19000 N |
CHF 5.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026