Eriks
SKF

SKF Flanschlager-Gehäuseeinheit 3-Loch Befestigungsflansch Klemmschrauben-Befestigung F3BBC 40M-CPSS-DFH

  • ERIKS:13501330
  • Hersteller:F3BBC 40M-CPSS-DFH
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 288.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 312.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
F3BBC..-DFH
Gehäusetyp
Flanschlager 1-seitiger Flansch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
3-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Edelstahl
Wellendurchmesser
40 mm
Länge
98 mm
Höhe
157 mm
Breite
51.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
50 mm
Lager
YAS 208-2LP1W/SS
Gehäuse
F3BBC 508
Dynamische Belastung
24700 N
Statische Belastung
19000 N
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026