Eriks
SKF

SKF Flanschlager-Gehäuseeinheit 3-Loch Befestigungsflansch Klemmschrauben-Befestigung F3BBC 30M-TPSS

  • ERIKS:13501334
  • Hersteller:F3BBC 30M-TPSS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 176.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 190.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
F3BBC
Gehäusetyp
Flanschlager 1-seitiger Flansch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
3-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Edelstahl
Wellendurchmesser
30 mm
Länge
82 mm
Höhe
140 mm
Breite
41.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
47.5 mm
Lager
YAR 206-2LPW/SS
Gehäuse
F3BBC 506
Dynamische Belastung
16300 N
Statische Belastung
11200 N
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026