CHF 193.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 209.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | F3BBC..-DFH |
Gehäusetyp | Flanschlager 1-seitiger Flansch |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 3-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Material Lager | Edelstahl |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Länge | 82 mm |
Höhe | 140 mm |
Breite | 41.2 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 47.5 mm |
Lager | YAS 206-2LP1W/SS |
Gehäuse | F3BBC 506 |
Dynamische Belastung | 16300 N |
Statische Belastung | 11200 N |
CHF 5.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026