CHF 93.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 100.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | F3BBC |
Gehäusetyp | Flanschlager 1-seitiger Flansch |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 3-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Länge | 68 mm |
Höhe | 114 mm |
Breite | 35.3 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 38 mm |
Lager | YAR 204-2LPW/ZM |
Gehäuse | F3BBC 504 |
Dynamische Belastung | 12700 N |
Statische Belastung | 6550 N |
CHF 4.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026