CHF 150.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 162.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | F3BBC..-DFH |
Gehäusetyp | Flanschlager 1-seitiger Flansch |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 3-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Material Lager | Edelstahl |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Länge | 68 mm |
Höhe | 114 mm |
Breite | 35.3 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 38 mm |
Lager | YAS 204-2LP1W/SS |
Gehäuse | F3BBC 504 |
Dynamische Belastung | 10800 N |
Statische Belastung | 6550 N |
CHF 4.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026