SKF

SKF Flanschlager-Einheit mit Gussgehäuse und selbsteinstellendem Einsatz.

  • ERIKS:14622204
  • Hersteller:24064 CC/C3W33
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager ist für Anwendungen mit hoher Belastung und Selbstzentrierungsfähigkeit ausgelegt. Es nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten auf und gleicht Fluchtungsfehler sowie Wellendurchbiegungen aus. Das Lager verfügt über Nachschmiermöglichkeiten zur Verlängerung der Wartungsintervalle. Der robuste Blechkäfig und die optimierte Geometrie erhöhen die Betriebssicherheit in anspruchsvollen Umgebungen. Funktionen
  • Die Nachschmierfunktion verlängert die Wartungsintervalle und reduziert Ausfallzeiten in Schwerlastanwendungen
  • Blechkäfig bietet eine stabile strukturelle Unterstützung und minimiert das Risiko einer Käfigverformung unter Belastung
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellenversatz und verringert vorzeitigen Lagerausfall
  • Hohe dynamische und statische Tragzahlen ermöglichen den Einsatz in anspruchsvollen und hochbelasteten Umgebungen
  • Betrieb mit geringer Reibung unterstützt eine längere Lebensdauer und erhöhte Verschleißfestigkeit bei kritischen Anlagen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Industriegetrieben, die eine hohe Tragfähigkeit erfordern
  • Ideal für Förderbänder im Bergbau, die Wellenverlagerungen ausgesetzt sind
  • Kompatibel mit modularen Gehäusesystemen in Schwermaschinen
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'836.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'389.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
240
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
320 mm
Außendurchmesser
480 mm
Breite
160 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
5100 kN
Dynamische Belastung
2969 kN
Grenzdrehzahl
1200 rpm
Referenzdrehzahl
800 rpm
Gewicht
101 kg
Gewicht
223 lb