Eriks
SKF

SKF Flanschlager-Einheit, geeignet für Wellen mit niedriger bis mittlerer Geschwindigkeit.

  • ERIKS:14622036
  • Hersteller:UCFL 209/H
Image 1
Überblick

Diese ovalflanschige Kugellagereinheit verfügt über einen verlängerten Innenring und eine Befestigung mit Stellschraube. Das Gehäuse aus Gusseisen ermöglicht eine verschraubte Montage an Maschinen oder Gestellen. Sie ist für den Ausgleich moderater Fluchtungsfehler ausgelegt und eignet sich für Anwendungen mit hohen Temperaturen und Geschwindigkeiten. Die Einheit entspricht den JIS-Normen und widersteht hohen Verschmutzungsgraden.

Funktionen
  • Gehäuse aus Gusseisen erhöht die Haltbarkeit für den Einsatz in anspruchsvollen Industrieumgebungen
  • Die Madenschraubenverriegelung gewährleistet eine sichere Wellenbefestigung und minimiert betriebliche Schlupfbewegungen
  • Verlängerter Innenring verringert Wellenverschleiß durch verbesserte Lastverteilung während der Rotation
  • Kontaktdichtungen auf beiden Seiten verhindern das Eindringen von Verunreinigungen und schützen die internen Komponenten
  • Ermöglicht den Ausgleich von mäßigen Fluchtungsfehlern und sorgt für einen zuverlässigen Betrieb bei nicht perfekten Montagebedingungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet bei Maschinen, die eine Flanschmontage und hohe Wellenstabilität erfordern
  • Ideal für Förderanlagen in Fertigungsumgebungen mit hohem Kontaminationsrisiko
  • Kompatibel mit Anlagen, die bei erhöhten Geschwindigkeiten und Temperaturen betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
UCFL
Gehäusetyp
Flanschlager 1-seitiger Flansch
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Unbeschichtet
Bolzen größe
16 MMT
Wellendurchmesser
45 mm
Breite
51.2 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Gusseisen-Gehäuse