SKF

SKF Filzstreifen FS 830

  • ERIKS:23764795
  • Hersteller:FS 830
Image 1
Überblick

Diese Filzstreifen-Gehäusedichtung bietet eine berührungslose Abdichtungslösung für montierte Lager und Gehäuse. Der kleine Spalt zwischen Filz und Welle ermöglicht die Verwendung bei relativ hohen Wellendrehzahlen. Geeignet für Anwendungen, die eine einfache Montage und effektive Abdichtung erfordern. Material und Konstruktion sind sowohl für Standard- als auch für Hochtemperaturumgebungen ausgelegt.

Funktionen
  • Filzmaterial bietet eine zuverlässige Dichtungsleistung, indem es eine gleichmäßige Spaltbarriere bildet
  • Das berührungslose Dichtungsdesign ermöglicht höhere Wellendrehzahlen und reduziert gleichzeitig den Reibungsverschleiß
  • Auf Maß geschnittene Streifen ermöglichen eine individuelle Anpassung an verschiedene Gehäusekonfigurationen
  • Geeignet zum Einlegen in heißes Öl, um die Schmierung und Lebensdauer im Betrieb zu verbessern
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit montierten Lagergehäusen in Industriemaschinen
  • Ideal für Wellen, die mit erhöhten Geschwindigkeiten in Verarbeitungsanlagen betrieben werden
  • Kompatibel mit sowohl Standard- als auch Hochtemperatur-Dichtungsanforderungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FS
Typ
Housing Seal
Außendurchmesser
830 mm
Breite
13.5 mm
Material
Filz
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C