SKF

SKF Filzstreifen FS 680

  • ERIKS:23764794
  • Hersteller:FS 680
Image 1
Überblick

Diese Filzstreifen-Gehäusedichtung bietet eine berührungslose Spaltdichtung für montierte Lager und Gehäuse. Sie ist für relativ hohe Wellendrehzahlen ausgelegt und gewährleistet eine effektive Abdichtung bei minimaler Reibung. Das Filzmaterial ermöglicht eine flexible Montage und Kompatibilität mit verschiedenen Wellengrößen. Das Einweichen in heißem Öl vor der Montage verbessert die Leistung und Haltbarkeit in anspruchsvollen Umgebungen.

Funktionen
  • Berührungslose Dichtung minimiert Reibung und Wärmeentwicklung für eine verbesserte Betriebseffizienz
  • Filzkonstruktion gleicht Wellenversatz aus und verringert das Risiko eines vorzeitigen Dichtungsausfalls
  • Geeignet für hohe Wellendrehzahlen und den Einsatz in dynamisch rotierenden Anlagen
  • Einfacher Installationsprozess spart Wartungszeit und steigert die Produktivität
  • Kosteneffiziente Lösung bietet zuverlässige Abdichtung ohne übermäßige Austauschkosten
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit montierten Lagergehäusen in Industriemaschinen
  • Ideal zum Abdichten von rotierenden Wellen in Fertigungsanlagen
  • Kompatibel mit Hochgeschwindigkeitsanwendungen in Verarbeitungsanlagen
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FS
Typ
Housing Seal
Außendurchmesser
680 mm
Breite
12 mm
Material
Filz
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C