SKF

SKF Filzstreifen FS 370

  • ERIKS:23764791
  • Hersteller:FS 370
Image 1
Überblick

Dieser Filzstreifen-Dichtung ist für den Einsatz als Gehäusedichtung in anspruchsvollen Umgebungen konzipiert. Sie besteht aus strapazierfähigem Filz, wobei Hochtemperaturvarianten aus Aluminium-Borosilikat erhältlich sind. Das Design ermöglicht eine berührungslose Abdichtung, die relativ hohe Wellendrehzahlen zulässt, indem ein kleiner Spalt zwischen Streifen und Welle gebildet wird. Die fachgerechte Montage umfasst das Zuschneiden auf die gewünschte Länge und das Einweichen in Öl zur Leistungssteigerung.

Funktionen
  • Berührungsloses Design minimiert Reibung und Verschleiß
  • Verlängerung der Betriebsdauer in dynamischen Baugruppen
  • Filzkonstruktion ermöglicht eine effektive Abdichtung
  • Verhindern des Eindringens von Verunreinigungen in Gehäuse
  • Geeignet für hohe Wellengeschwindigkeiten
  • Reduzierung des Risikos von Überhitzung oder Dichtungsversagen bei schnell laufenden Anlagen
  • Kann auf die erforderliche Länge zugeschnitten werden
  • Verbesserung der Flexibilität und Passgenauigkeit für unterschiedliche Wellengeometrien
  • Das Einweichen in Öl vor der Installation erhöht die Dichtungswirkung
  • Gewährleistung einer gleichbleibenden Barriereleistung
Anwendung und Nutzung
  • Wird mit rotierenden Wellen in Industriemaschinen für berührungslose Abdichtung verwendet
  • Ideal für die Wartung von Anlagen, die mit erhöhten Wellengeschwindigkeiten betrieben werden
  • Kompatibel mit Gehäusen, die anpassungsfähige Dichtungslösungen für unterschiedliche Abmessungen erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.25inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FS
Typ
Housing Seal
Außendurchmesser
370 mm
Breite
8 mm
Material
Filz
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C