SKF

SKF Filzstreifen FS 260

  • ERIKS:23764788
  • Hersteller:FS 260
Image 1
Überblick

Diese Filzstreifen-Gehäusedichtung bietet eine zuverlässige berührungslose Abdichtungslösung für Lagergehäuse. Sie ist aufgrund der Spaltabdichtung, die sie bildet, für relativ hohe Wellendrehzahlen geeignet. Der Streifen muss vor der Montage zugeschnitten und in heißem Öl getränkt werden. Seine Konstruktion erfüllt verschiedene Anforderungen an Lagergehäuse in industriellen Anwendungen.

Funktionen
  • Spaltdichtung minimiert den Kontakt
  • Verschleiß reduzieren und Wartungsintervalle verlängern
  • Hohe Wellen­drehzahl­kompatibilität ermöglicht den Einsatz in dynamischen Rotations­anwendungen
  • Filzmaterial bietet eine effektive Abdichtung gegen Staub und kleinere Verunreinigungen
  • Das Zuschnitt-Design gewährleistet eine passgenaue Anpassung an Gehäuseanforderungen
  • Das Einweichen in Öl vor der Installation unterstützt eine verbesserte Dichtungsleistung
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Lagergehäusen, die berührungslose Wellendichtungen erfordern
  • Ideal für Industrieanlagen mit mittleren bis hohen Wellendrehzahlen
  • Kompatibel mit Geräten, die in staubigen oder partikelhaltigen Umgebungen betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FS
Typ
Housing Seal
Außendurchmesser
260 mm
Breite
6.5 mm
Material
Filz
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C