SKF

SKF Filzstreifen FS 180

  • ERIKS:23764786
  • Hersteller:FS 180
Image 1
Überblick

Diese Filzstreifen-Gehäusedichtung ist so konzipiert, dass sie eine zuverlässige berührungslose Abdichtung für rotierende Wellen bietet. Die Breite von 4 mm gewährleistet eine präzise Passform, während das Filzmaterial hohe Wellengeschwindigkeiten durch die Bildung einer Spaltdichtung ermöglicht. Ihre Konstruktion erlaubt eine einfache Montage und effektive Abdichtung in anspruchsvollen Industrieumgebungen.

Funktionen
  • Filzkonstruktion ist verschleißfest und ermöglicht eine lange Lebensdauer in dynamischen Anwendungen
  • Spaltdichtungsdesign minimiert die Reibung, um Wärmeentwicklung und Energieverluste zu reduzieren
  • Eine Breite von 4 mm gewährleistet die Kompatibilität mit kompakten Dichtungsgehäusen und beengten Einbauräumen
  • In heißem Öl einweichbar für verbesserte Dichtwirkung und geringeren Wartungsaufwand
  • Berührungsloser Betrieb ermöglicht höhere Wellendrehzahlen, ohne die Dichtungsintegrität zu beeinträchtigen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit rotierenden Wellen in industriellen Dichtungsbaugruppen
  • Ideal für Geräte, die eine reibungsarme Abdichtung in beengten Räumen erfordern
  • Kompatibel mit Hochgeschwindigkeitsmaschinen, die ölgeschmierten Umgebungen ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FS
Typ
Housing Seal
Außendurchmesser
180 mm
Breite
4 mm
Material
Filz
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C