Diese Gehäusedichtung ist ein Filzstreifen, der für Dichtungsanwendungen in Lagergehäusen entwickelt wurde. Sie verwendet eine berührungslose Spaltdichtung, die relativ hohe Wellendrehzahlen zulässt. Das Filzmaterial sorgt für eine zuverlässige Dichtleistung und sollte vor der Montage zugeschnitten und vorbereitet werden. Der Streifen eignet sich für den Einsatz, wenn in industriellen Umgebungen eine effektive und einfache Abdichtung erforderlich ist.
Funktionen
Filzmaterial ermöglicht eine effektive Abdichtung in anspruchsvollen Betriebsumgebungen und verringert das Kontaminationsrisiko
Spaltdichtungsdesign ermöglicht relativ hohe Wellendrehzahlen und minimiert Reibung sowie Verschleiß
Anpassbare Länge ermöglicht eine präzise Anpassung an verschiedene Gehäusegrößen und sorgt für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
Das Einweichen in Öl vor der Installation verbessert die Schmierung und erhält die Dichtungsintegrität bei längerem Gebrauch.
Anwendung und Nutzung
Verwendet mit Lagergehäusen, die berührungslose Dichtungslösungen erfordern
Ideal für Installationen, die mäßigem Partikeleintritt ausgesetzt sind
Kompatibel mit Systemen, die bei erhöhten Wellendrehzahlen arbeiten