SKF

SKF Filzstreifen FS 1120

  • ERIKS:23764784
  • Hersteller:FS 1120
Image 1
Überblick

Diese Filzstreifen-Gehäusedichtung bietet eine effektive Abdichtungslösung für montierte Lager und Gehäuse. Die Filzkonstruktion ermöglicht relativ hohe Wellendrehzahlen, indem sie eine berührungslose Spaltdichtung bildet. Vor der Montage sollten die Streifen auf die richtige Größe zugeschnitten und in heißem Öl vorgetränkt werden, um eine optimale Leistung zu gewährleisten. Für den Einsatz in verschiedenen industriellen Anwendungen konzipiert, stellt sie eine einfache und kostengünstige Abdichtungsmethode dar.

Funktionen
  • Filzkonstruktion bildet eine berührungslose Dichtung, die den Wellenverschleiß verringert und die Lebensdauer verlängert
  • Das Spalttyp-Design ermöglicht relativ hohe Wellendrehzahlen und verhindert Überhitzung sowie Dichtungsausfall.
  • Das Streifenformat ermöglicht das Zuschneiden auf individuelle Längen und unterstützt so eine präzise Passform an verschiedenen Gehäusen.
  • Das Einweichen in Öl vor der Installation verbessert die Dichtungsleistung in anspruchsvollen Umgebungen
  • Kosteneffiziente Lösung minimiert Wartungskosten für industrielle Betriebe
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit montierten Lagern, die eine zuverlässige berührungslose Wellendichtung erfordern
  • Ideal für die Aufnahme von Zubehör, das hohen Drehzahlen ausgesetzt ist
  • Kompatibel mit Industrieanlagen, die einfach zu montierende Dichtungsstreifen erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.18inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FS
Typ
Housing Seal
Außendurchmesser
1120 mm
Breite
14.5 mm
Material
Filz
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C