CHF 60.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 65.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | FS |
Typ | Housing Seal |
Außendurchmesser | 1100 mm |
Breite | 15.5 mm |
Material | Filz |
Betriebstemperatur | von -40 bis 100 °C |