SKF

SKF Filzstreifen FS 110

  • ERIKS:23764782
  • Hersteller:FS 110
Image 1
Überblick

Diese Filzstreifen-Gehäusedichtung ist für eine effektive Abdichtung in Lagergehäusen ausgelegt. Die Materialauswahl ermöglicht den Einsatz bei relativ hohen Wellendrehzahlen mit minimalem Kontakt. Die Spaltdichtung minimiert den Verschleiß, indem sie einen berührungslosen Betrieb zwischen Filzstreifen und Welle gewährleistet. Geeignet für Anwendungen, die einfache und zuverlässige Abdichtungslösungen in anspruchsvollen Umgebungen erfordern.

Funktionen
  • Filzmaterial bietet eine effektive Abdichtung, um das Eindringen von Verunreinigungen in Lagergehäuse zu verhindern
  • Berührungsloses Spalt-Design verringert Reibung und Verschleiß für eine längere Lebensdauer
  • Ermöglicht hohe Wellendrehzahlen durch die Aufrechterhaltung eines konstanten Dichtspalts während des Betriebs
  • Kann auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden, um eine flexible Installation und eine präzise Anpassung an die Anwendung zu ermöglichen
  • Erfordert vor der Installation ein Einweichen in Öl, was die Dichtungswirkung und Haltbarkeit verbessert
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Lagergehäusen, die Schutz vor Staub und Schmutz benötigen
  • Ideal für schnell rotierende Wellen in Industrieanlagen
  • Kompatibel mit Maschinen, die rauen oder kontaminierten Umgebungen ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FS
Typ
Housing Seal
Außendurchmesser
110 mm
Breite
4 mm
Material
Filz
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C