CHF 30.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.10.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | TSN..C |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 98.5 mm |
Breite | 8 mm |
Material | Filz, NBR, Aluminium |
Betriebstemperatur | von -40 bis 100 °C |
CHF 76.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 82.24inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.10.2026