CHF 30.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | TSN..C |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 57 mm |
Breite | 8 mm |
Material | Filz, NBR, Aluminium |
Betriebstemperatur | von -40 bis 100 °C |