Eriks
SKF

SKF Filzdichtung TSN 526 C

  • ERIKS:23770895
  • Hersteller:TSN 526 C
Image 1
Für die SNL-Stehlgergehäuse stehen serienmässig folgende Standarddichtungen zur Verfügung:
  • TSN...G: Zweilippendichtungen
  • TSN...A: V-Ringdichtungen
  • TSN...S: Labyrinthdichtungen
  • TSN...L: Vierlippendichtungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 93.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 100.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TSN..C
Innendurchmesser
115 mm
Außendurchmesser
173.5 mm
Breite
14 mm
Material
Filz, NBR, Aluminium
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C