CHF 80.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 86.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | TSN..C |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 163.5 mm |
Breite | 14 mm |
Material | Filz, NBR, Aluminium |
Betriebstemperatur | von -40 bis 100 °C |
CHF 86.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 93.48inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026