CHF 29.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.38inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | TSN..C |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 57 mm |
Breite | 8 mm |
Material | Filz, NBR, Aluminium |
Betriebstemperatur | von -40 bis 100 °C |