Eriks
SKF

SKF Filzdichtung TSN 506 C

  • ERIKS:23770824
  • Hersteller:TSN 506 C
Image 1
Für die SNL-Stehlgergehäuse stehen serienmässig folgende Standarddichtungen zur Verfügung:
  • TSN...G: Zweilippendichtungen
  • TSN...A: V-Ringdichtungen
  • TSN...S: Labyrinthdichtungen
  • TSN...L: Vierlippendichtungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TSN..C
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
8 mm
Material
Filz, NBR, Aluminium
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C