SKF

SKF Filzdichtung TSN 505 C

  • ERIKS:23770820
  • Hersteller:TSN 505 C
Image 1
Für die SNL-Stehlgergehäuse stehen serienmässig folgende Standarddichtungen zur Verfügung:
  • TSN...G: Zweilippendichtungen
  • TSN...A: V-Ringdichtungen
  • TSN...S: Labyrinthdichtungen
  • TSN...L: Vierlippendichtungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TSN..C
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
37 mm
Breite
8 mm
Material
Filz, NBR, Aluminium
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C
Alternativen
Product Image

FAG Filzdichtung FSV505

  • ERIKS:12626764
  • Manufacturer:039443590-0000

CHF 19.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.16inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026