Eriks
SKF

SKF Fett LGWA 2/18

  • ERIKS:14440121
  • Hersteller:LGWA 2/18
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 487.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 527.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
LGWA 2
Typ
Grease
Inhalt
18 kg
Verpackung
Eimer
Anwendung
Technische Schmierstoffe - Fette
Temperaturbereich
von -30 bis 140 °C
Farbe
Amber/Bernstein (Gelb)
Tropfpunkt
250 °C
Aufdicker
Lithiumkomplex
Grundöltyp
Mineralisch
DIN-Norm
DIN 51825
Walkpenetration 0.1mm
265-295
Grundölviskosität bei 100°C
17 mm²/s
Grundölviskosität bei 40°C
250 mm²/s
NLGI-Klasse
2
4-Kugel, EP-Test, Schweißkraft, DIN51350:4
2600 N
Empfohlen für
Ventilatoren und Elektromotoren, Förderband-Kopf- und Umlenktrommellager
Serie
LGWA 2