CHF 264.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 286.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | LGNL 3/18 |
Typ | General Purpose Grease |
Inhalt | 18 kg |
Temperaturbereich | von -30 bis 130 °C |
Farbe | Amber/Bernstein (Gelb) |
Tropfpunkt | 190 °C |
Aufdicker | Calciumkomplex |
Grundöltyp | Mineralisch |
DIN-Norm | DIN 51825 |
Walkpenetration 0.1mm | 220-250 |
Grundölviskosität bei 40°C | 105 mm²/s |
Grundölviskosität bei 100°C | 10 mm²/s |
NLGI-Klasse | 3 |
4-Kugel, EP-Test, Schweißkraft, DIN51350:4 | 2800 N |
Empfohlen für | Vertikale Welle, hohe Belastung oder vibrierende Anwendungen. |
Serie | LGNL 3/18 |