CHF 1'875.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'027.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | LGNL 2 |
Typ | Grease |
Inhalt | 180 kg |
Verpackung | Dose |
Anwendung | Technische Schmierstoffe - Fette |
Temperaturbereich | von -30 bis 110 °C |
Farbe | Amber/Bernstein (Gelb) |
Tropfpunkt | 140 °C |
Aufdicker | Wasserfreies Calcium |
Grundöltyp | Mineralisch |
DIN-Norm | DIN 51825 |
Walkpenetration 0.1mm | 265-295 |
Grundölviskosität bei 40°C | 220 mm²/s |
Grundölviskosität bei 100°C | 14 mm²/s |
NLGI-Klasse | 2 |
4-Kugel, EP-Test, Schweißkraft, DIN51350:4 | 2800 N |
Empfohlen für | Ventilatoren und Elektromotoren, Förderband-Kopf- und Umlenktrommellager |
Serie | LGNL 2 |