Eriks
SKF

SKF Fett LGNL 2/18

  • ERIKS:14622352
  • Hersteller:LGNL 2/18
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 240.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 259.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
LGNL 2
Typ
General Purpose Grease
Inhalt
18 kg
Temperaturbereich
von -30 bis 110 °C
Farbe
Amber/Bernstein (Gelb)
Tropfpunkt
140 °C
Aufdicker
Wasserfreies Calcium
Grundöltyp
Mineralisch
DIN-Norm
DIN 51825
Walkpenetration 0.1mm
265-295
Grundölviskosität bei 40°C
220 mm²/s
Grundölviskosität bei 100°C
14 mm²/s
NLGI-Klasse
2
4-Kugel, EP-Test, Schweißkraft, DIN51350:4
2800 N
Empfohlen für
Ventilatoren und Elektromotoren, Förderband-Kopf- und Umlenktrommellager
Serie
LGNL 2