CHF 29.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.77inkl. MwSt
Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | LGLT 2 |
Typ | Grease |
Inhalt | 0.4 kg |
Temperaturbereich | von -50 bis 110 °C |
Farbe | Beige |
Tropfpunkt | 180 °C |
Aufdicker | Lithiumkomplex |
Grundöltyp | Synthetisch (PAO) |
DIN-Norm | DIN 51825 code:K2G-50 |
Walkpenetration 0.1mm | 265-295 |
Grundölviskosität bei 40°C | 18 mm²/s |
Grundölviskosität bei 100°C | 4.5 mm²/s |
NLGI-Klasse | 2 |
4-Kugel, EP-Test, Schweißkraft, DIN51350:4 | 2000 N |
Serie | LGLT 2 |