CHF 284.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 307.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | LGLS 2 |
Typ | High Viscosity Lubrication Systems Grease |
Inhalt | 18 kg |
Temperaturbereich | von -20 bis 120 °C |
Farbe | Rot |
Tropfpunkt | 140 °C |
Aufdicker | Wasserfreies Calcium |
Grundöltyp | Mineralisch und Polymere |
DIN-Norm | DIN 51825 |
Walkpenetration 0.1mm | 265-295 |
Grundölviskosität bei 100°C | 106 mm²/s |
Grundölviskosität bei 40°C | 1300 mm²/s |
NLGI-Klasse | 2 |
4-Kugel, EP-Test, Schweißkraft, DIN51350:4 | 2800 N |
Empfohlen für | Drahtseilschmierung in Schiffs- und Baugeräten, Schwere Off-Road-Anwendungen wie Bagger, Radlader usw., Forst- und Landwirtschaftsgeräte wie Rückezüge und Erntemaschinen, Sammelfahrzeuge, Gelenke, Langsam laufende Gleit- und Wälzlager. |
Serie | LGLS 2 |