CHF 284.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 307.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | LGLS 0 |
Typ | Semi Fluid Chassis Grease |
Inhalt | 18 kg |
Verpackung | Eimer |
Anwendung | Technische Schmierstoffe - Fette |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Farbe | Rotbraun |
Tropfpunkt | 120 °C |
Aufdicker | Wasserfreies Calcium |
Grundöltyp | Mineralisch und Polymer |
DIN-Norm | DIN 51825 |
Walkpenetration 0.1mm | 355-385 |
Grundölviskosität bei 100°C | 96 mm²/s |
Grundölviskosität bei 40°C | 1370 mm²/s |
NLGI-Klasse | 0 |
4-Kugel, EP-Test, Schweißkraft, DIN51350:4 | 2600 N |
Empfohlen für | Schwere Off-Road-Anwendungen wie Bagger, Radlader usw., Forst- und Landwirtschaftsmaschinen wie Rückezüge und Harvester, Sammelfahrzeuge, Gelenke, langsame Gleit- und Wälzlager. |
Serie | LGLS 0 |