CHF 487.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 527.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | LGHQ 2 |
Typ | Polyurea |
Inhalt | 18 kg |
Verpackung | Eimer |
Anwendung | Technische Schmierstoffe - Fette |
Temperaturbereich | von -30 bis 160 °C |
Farbe | Blau |
Tropfpunkt | 260 °C |
Aufdicker | Polyharnstoff |
Grundöltyp | Mineralisch |
DIN-Norm | DIN 51825 code:K2P-30 |
Walkpenetration 0.1mm | 265-295 |
Grundölviskosität bei 40°C | 110 mm²/s |
Grundölviskosität bei 100°C | 12 mm²/s |
NLGI-Klasse | 2 |
4-Kugel, EP-Test, Schweißkraft, DIN51350:4 | 2600 N |
Empfohlen für | Elektromotoren, Industriegebläse, Wasserpumpen, vertikale Wellenanwendungen |
Serie | LGHQ 2 |