Eriks
SKF

SKF Fett LGHQ 2/0.4

  • ERIKS:14473842
  • Hersteller:LGHQ 2/0.4
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.19inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
LGHQ 2
Typ
Polyurea
Inhalt
0.42 l
Inhalt
0.4 kg
Verpackung
Kartusche
Anwendung
Technische Schmierstoffe - Fette
Temperaturbereich
von -30 bis 160 °C
Farbe
Blau
Tropfpunkt
260 °C
Aufdicker
Polyharnstoff
Grundöltyp
Mineralisch
DIN-Norm
DIN 51825
Walkpenetration 0.1mm
265
Grundölviskosität bei 100°C
12 mm²/s
Grundölviskosität bei 40°C
110 mm²/s
NLGI-Klasse
2
4-Kugel, EP-Test, Schweißkraft, DIN51350:4
2600 N
Empfohlen für
Elektromotoren, Industriegebläse, Wasserpumpen, vertikale Wellenanwendungen
Serie
LGHQ 2