SKF

SKF Fett LGHC 2/180

  • ERIKS:14622390
  • Hersteller:LGHC 2/180
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'234.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'415.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
LGHC 2
Typ
Mineral
Inhalt
180 kg
Verpackung
Faß
Anwendung
Technische Schmierstoffe - Fette
Temperaturbereich
von -20 bis 140 °C
Farbe
Braun-Beige
Tropfpunkt
300 °C
Aufdicker
Calciumsulfonatkomplex
Grundöltyp
Mineralisch
DIN-Norm
DIN 51825
Walkpenetration 0.1mm
265-295
Grundölviskosität bei 40°C
450 mm²/s
NLGI-Klasse
2
4-Kugel, EP-Test, Schweißkraft, DIN51350:4
4000 N
Empfohlen für
Schwere Anwendungen im Zement-, Bergbau- und Metallsegment wie Sichter, Arbeitswalzen und Stranggießanlagen, Vibrationssiebe
Serie
LGHC 2